Especificaciones
Dimensiones
- Copa Ancho39 mm
- Exterior Diámetro230 mm
- Clasificación de precisiónEstándar P0
Detalles
- Tipo de productoCopas de cojinetes de rodillos cónicos
- UPC_NO605790252839
Descripción general
- Vida útil de la fatiga mejorada
- Reducción de la vibración acústica
- Carreras superacabadas
- Consiste en un anillo interior (cono), un anillo exterior (copa), una jaula y rodillos que están perfilados para distribuir la carga uniformemente
- Altas capacidades de carga radial y axial (pulsación) a velocidades bajas a intermedias
- Con cojinetes de una hilera, la capacidad de carga de empuje es de aproximadamente el 60% de la capacidad radial
- Producido en EE. UU. y Japón según el estándar de calidad automotriz TS16949
- Fabricante: Koyo