Especificaciones
Dimensiones
- TamañoUniversal en oz
- Peso1.652 lb
Detalles
- Detalles adicionalesLentes antivaho; Lentes con recubrimiento duro
- Normativas de listado de aprobaciónANSI Z87.1-2003 y CSA Z94.3-2007
- Características de comodidadPuente nasal suave para mayor comodidad
- Color del marcoNegro/Azul
- Estilo de marcoMedio marco
- Material de la patilla de la monturaPlástico
- Grupo y clasePremium
- Revestimiento de la lenteAntivaho
- Color de la lenteBorrar
- Marcado de lentesZ87+
- Material de la lentePolicarbonato
- Número de stock del fabricanteS1101SGAF
- Número de Upc del fabricante50051131271864
- SerieGafas protectoras premium
- Estándares cumplidosANSI Z87.1
- TipoGafas de seguridad
- UPC_NO50051131271864
- Protección UV99.99 % UVA/UVB
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- 3M™ El recubrimiento antivaho protector Scotchgard 101 tiene un ingrediente activo que se une a las lentes para ayudar a mantenerlas limpias durante más tiempo que los recubrimientos normales, según 3M pruebas internas
- Junta de espuma extraíble y ventilada para ayudar a reducir la exposición ocular (opcional)
- Puente nasal suave y patillas acolchadas para mayor comodidad
- El revestimiento puede desinfectarse con lejía diluida o toallitas con alcohol sin perder su rendimiento antivaho. Lavar con agua y jabón se considera una práctica recomendada y puede aumentar la duración del recubrimiento.
- Disponible en colores atrevidos y modernos para un estilo personalizado.
- La lente de policarbonato absorbe el 99.9 % de los rayos UV
- Cumple con el requisito de protección contra impactos de la norma ANSI-ISEA Z87.1-2020
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversiones3M proporciona productos industriales y de seguridad diseñados para mejorar la productividad y proteger a los trabajadores en aplicaciones de parques de diversiones. La línea incluye soluciones de protección para la cabeza, los ojos, la audición, las vías respiratorias, la soldadura y las caídas diseñadas para la comodidad, el rendimiento y la fiabilidad.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.