Motion
SUCP206-19CCFG1

NTN
SUCP206-19CCFG1

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 1-3/16 in, material de acero inoxidable
Artículo MI #07167665
No. Fabricante SUCP206-19CCFG1
Precio550.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SUCP206-19CCFG1

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 1-3/16 in, material de acero inoxidable
Artículo MI #07167665
No. Fabricante SUCP206-19CCFG1
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
Precio550.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    1.6875 pulg.
  • Diámetro interno
    1-3/16 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    4547359898927
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • UPC_NO
    4547359898927

Descripción general

Descripción del fabricante
SUCP206-19CCFG1 BLOQUE DE ALMOHADA, INOXIDABLE
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"