Motion
SUCPA207-20C0FG1

NTN
SUCPA207-20C0FG1

Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base roscada, calibre de 1-1/4 in, material de acero inoxidable, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #07167704
No. Fabricante SUCPA207-20C0FG1
Precio753.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SUCPA207-20C0FG1

Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base roscada, calibre de 1-1/4 in, material de acero inoxidable, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #07167704
No. Fabricante SUCPA207-20C0FG1
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
Su precio$753.10/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    1.8700 pulg.
  • Ancho de la base
    1.8900 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    3.2500 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.3750 pulg.
  • Diámetro interno
    1-1/4 pulg.
  • Altura total
    3.7400 pulg.
  • Longitud total
    4.2500 pulg.
  • Peso
    3.92 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Insertar tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricante
    Grado alimentario NLGI 2 NSF H1
  • Número de Upc del fabricante
    4547359904680
  • Tipo de montaje
    Base roscada
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Cojinete de repuesto
    SUC207-20FG1
  • UPC_NO
    4547359904680

Descripción general

Descripción del fabricante
SUCPA207-20C0FG1 ALMOHADA BASE ROSCADA BLK
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"