Motion
SUCPA207-23C0FG1

NTN
SUCPA207-23C0FG1

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base roscada, calibre de 1-7/16 in, material de acero inoxidable
Artículo MI #07167705
No. Fabricante SUCPA207-23C0FG1
Precio857.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SUCPA207-23C0FG1

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base roscada, calibre de 1-7/16 in, material de acero inoxidable
Artículo MI #07167705
No. Fabricante SUCPA207-23C0FG1
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
Precio857.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    1.8750 pulg.
  • Diámetro interno
    1-7/16 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    4547359904697
  • Tipo de montaje
    Base roscada
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • UPC_NO
    4547359904697

Descripción general

Descripción del fabricante
SUCPA207-23C0FG1 ALMOHADA BASE ROSCADA BLK

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos