Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud83 mm
- Tamaño del pernoM10
- Agujero Diámetro1-1/4 pulg.
- Longitud total Diámetro108 mm
Detalles
- Material del cojineteAcero inoxidable 440 C
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- LubricanteUSDA H1
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Número de Upc del fabricante4547359905687
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- SerieSUCF
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO4547359905687
Descripción general
- Lubricante sólido apto para alimentos (registrado en NSF H1 ) que proporciona lubricación permanente de los cojinetes al protegerlos del lavado y evitar fugas de grasa no deseadas en los alimentos
- Los rodamientos de acero inoxidable 100% son resistentes a la corrosión y no requieren recubrimiento, lo que elimina el potencial de recubrimientos descascarillados que contaminan el producto final
- La combinación de sello de silicona y deflector crea una barrera resistente al agua para ayudar a prevenir la contaminación
- Las cubiertas protectoras para las unidades proporcionan protección adicional contra contaminantes y humedad, a la vez que añaden seguridad adicional para el personal de mantenimiento
- Los sellos de silicona de contacto total crean una barrera resistente al agua para ayudar a prevenir la contaminación
- Inserto de acero inoxidable 440C
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
NTN Food & Bev Pumpkin Hammermill Success Report FlyerProducers of pumpkin-based products rely on hammermills to chunk pumpkins for processing.
View Literature
NTN Sentinel A 2201 Food and Beverage CatalogNTN's Sentinel Series is a premium line of corrosion-resistant products developed for harsh conditions of the food & beverage industry.
View Literature
NTN Sentinel Series Eliminates Lead Time for Poultry Production Success StoryOne of the United States largest poultry producers was experiencing extended lead time for the bearings used in its packaging equipment.
View Literature
NTN Sentinel Series Drills Through Downtime at Poultry Processing PlantNTNs engineering and sales support team performed a comprehensive evaluation of the cropper machine and identified 15 bearings susceptible to failure due to corrosion caused by exposure to water.
View Literature
More resources
NTN Sealed Ball Bearings Halve Maintenance on Bag Seal Checking Line
A major producer of potato chips and other snack products was experiencing bearing failures on its potato chip bag seal checking line almost every month due to the frequent washdowns required for the production area.
NTN Sealed Bal Bearings Quadruple Uptime on Milk Carton Printing Press
A large plant in the food processing and packaging industry was experiencing frequent bearing failures on two of the printing presses in its milk carton packaging line.