Motion
SUCFBL204-12CCFG1

NTN
SUCFBL204-12CCFG1

Unidad de cojinetes de bolas de soporte de tres pernos serie Sentinel - 3/4 pulg., orificio, soporte 3-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de acero inoxidable, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #07167742
No. Fabricante SUCFBL204-12CCFG1
Precio341.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SUCFBL204-12CCFG1

Unidad de cojinetes de bolas de soporte de tres pernos serie Sentinel - 3/4 pulg., orificio, soporte 3-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de acero inoxidable, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #07167742
No. Fabricante SUCFBL204-12CCFG1

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio341.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3/4 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Termoplástico
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    4550253056027
  • Tipo de montaje
    Soporte 3-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Serie
    SUCFBL
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    4550253056027

Descripción general

Descripción del fabricante
SUCFBL204-12CCFG1, BRIDA DE PERNO 3 ,

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"