Motion
MUCFBL205-16CCFG1

NTN
MUCFBL205-16CCFG1

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida serie Sentinel - 1 pulg. de diámetro interior, soporte 3-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa termoplástica, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #07167743
No. Fabricante MUCFBL205-16CCFG1
Precio275.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
MUCFBL205-16CCFG1

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida serie Sentinel - 1 pulg. de diámetro interior, soporte 3-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa termoplástica, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #07167743
No. Fabricante MUCFBL205-16CCFG1
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
Precio275.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    1.6250 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    2.7500 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Compuesto
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Termoplástico
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    4547359906042
  • Tipo de montaje
    Soporte 3-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    4547359906042

Descripción general

Descripción del fabricante
SUCFBL205-16CCFG1, BRIDA DE PERNO 3 ,

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good