Motion
MUCNFL206-19CCFG1

NTN
MUCNFL206-19CCFG1

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida serie Sentinel - 1-3/16 pulg. de diámetro interior, brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa termoplástica
Artículo MI #07167758
No. Fabricante MUCNFL206-19CCFG1
Precio437.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
MUCNFL206-19CCFG1

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida serie Sentinel - 1-3/16 pulg. de diámetro interior, brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa termoplástica
Artículo MI #07167758
No. Fabricante MUCNFL206-19CCFG1
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
Su precio$437.54/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    4.6250 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-3/16 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    3.1250 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la carcasa
    Termoplástico
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    4547359906196
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    4547359906196

Descripción general

Descripción del fabricante
SUCNFL206-19CCFG1, BRIDA DE PERNO 2 ,
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"