Motion
MUCPPL206-19CCFG1

NTN
MUCPPL206-19CCFG1

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohadas serie Sentinel - 1-3/16 pulg., orificio, montaje de base 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de acero inoxidable
Artículo MI #07167765
No. Fabricante MUCPPL206-19CCFG1
Precio509.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
MUCPPL206-19CCFG1

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohadas serie Sentinel - 1-3/16 pulg., orificio, montaje de base 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de acero inoxidable
Artículo MI #07167765
No. Fabricante MUCPPL206-19CCFG1
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
Precio509.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    1.6875 pulg.
  • Diámetro interno
    1-3/16 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    4547359906264
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • UPC_NO
    4550253053910

Descripción general

Descripción del fabricante
SUCPPL206-19CCFG1 BLOQUE DE ALMOHADA