Motion
MUCPPL207-23CCFG1

NTN
MUCPPL207-23CCFG1

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohadas serie Sentinel - Orificio de 1-7/16 pulg., Montaje de base 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Cojinete sin expansión (fijo), Material de carcasa de acero inoxidable
Artículo MI #07167768
No. Fabricante MUCPPL207-23CCFG1
Precio566.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
MUCPPL207-23CCFG1

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohadas serie Sentinel - Orificio de 1-7/16 pulg., Montaje de base 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Cojinete sin expansión (fijo), Material de carcasa de acero inoxidable
Artículo MI #07167768
No. Fabricante MUCPPL207-23CCFG1
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
Precio566.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    1.8750 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    5.0000 pulg.
  • Diámetro interno
    1-7/16 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    4547359906295
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • UPC_NO
    4547359906295

Descripción general

Descripción del fabricante
SUCPPL207-23CCFG1, BLOQUE DE ALMOHADA,

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"