Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud2.0000 pulg.
- Círculo de pernos Diámetro2.0000 pulg.
- Agujero Diámetro1.4375 pulg.
- Ancho de la carcasa3.5000 pulg.
- Longitud total Diámetro3.7500 pulg.
- Peso1.543 lb
Detalles
- Material del cojineteCompuesto
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de orificioRecto
- DescripciónSUCFBL207-23, Unidad bridada de tres pernos, Carcasa termoplástica, Tornillo de fijación, SUCFBL Tipo$
- Tipo de servicioLuz
- Tipo de extremoAbierta(s)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de montaje de bridaBrida 3-Bolt
- ID de la carcasa23C0FG1
- Material de la carcasaTermoplástico
- Tipo de carcasaBrida 3-Bolt
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Número de Upc del fabricante4547359906639
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- RPM Máx.3700 rpm
- Velocidad máxima3700 rpm
- Tipo de montajeSoporte 3-Bolt
- Número de orificios de montaje3
- Rango de temperatura de funcionamiento-4 a 250 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial4519 lbf
- Capacidad de carga estática radial3507 lbf
- Material del selloSilicona
- Tipo de selloContacto
- SerieSUCFBL
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO4547359906639
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto del informe de éxito de NTN Food & Bev Pumpkin HammermillLos productores de productos a base de calabaza dependen de los molinos de martillo para cortar calabazas para su procesamiento.
Ver la documentación
Catálogo de alimentos y bebidas NTN Sentinel A 2201La serie Sentinel de NTN es una línea premium de productos resistentes a la corrosión desarrollados para condiciones difíciles de la industria de alimentos y bebidas.
Ver la documentación
NTN Sentinel Series elimina el plazo de entrega para la historia de éxito de la producción avícolaUno de los mayores productores avícolas de Estados Unidos estaba experimentando un plazo de entrega prolongado para los cojinetes utilizados en su equipo de embalaje.
Ver la documentación
La serie Sentinel de NTN perfora durante el tiempo de inactividad en la planta de procesamiento de aves de corralEl equipo de ingeniería y asistencia de ventas de NTN realizó una evaluación integral de la máquina de cosechadora e identificó 15 rodamientos susceptibles a fallas debido a la corrosión causada por la exposición al agua.
Ver la documentación
Más recursos
Mantenimiento a la mitad de los cojinetes de bolas sellados NTN en la línea de verificación del sello de bolsa
Un importante productor de patatas fritas y otros productos de aperitivos estaba experimentando fallos en su línea de verificación de sellos de bolsas de patatas fritas casi todos los meses debido a los frecuentes lavados necesarios para el área de producción.
NTN Cojinetes Bal sellados Tiempo de actividad cuádruple en prensa de impresión de caja de leche
Una gran planta de la industria de procesamiento y envasado de alimentos estaba experimentando frecuentes fallos de rodamiento en dos de las prensas de impresión de su línea de envasado de cartón de leche.