Motion
SUCFBL208-24C0FG1

NTN
SUCFBL208-24C0FG1

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida serie Sentinel - 1-1/2 pulg. de diámetro interior, soporte 3-Bolt, material de carcasa termoplástica
Artículo MI #07167783
No. Fabricante SUCFBL208-24C0FG1
Precio709.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SUCFBL208-24C0FG1

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida serie Sentinel - 1-1/2 pulg. de diámetro interior, soporte 3-Bolt, material de carcasa termoplástica
Artículo MI #07167783
No. Fabricante SUCFBL208-24C0FG1
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
Precio709.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro exterior
    90 mm
  • Ancho general
    51.6 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la carcasa
    Termoplástico
  • Número de Upc del fabricante
    4550253056140
  • Tipo de montaje
    Soporte 3-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    4550253056140

Descripción general

Descripción del fabricante
SUCFBL208-24C0FG1 3 BRIDA DE PERNO
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"