Motion
46 10 100

Knipex
46 10 100

Herramienta de anillo circular de 11" para anillos circulares internos y externos
Artículo MI #07168422
No. Fabricante 46 10 100
Precio3,151.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Knipex
46 10 100

Herramienta de anillo circular de 11" para anillos circulares internos y externos
Artículo MI #07168422
No. Fabricante 46 10 100
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
Precio3,151.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de orificio compatible
    15 3/4 pulg. a 39 3/8 pulg.
  • Diámetro de eje compatible
    16 pulg. a 39 3/8 pulg.
  • Altura
    3 1/4 in
  • Longitud
    10 7/8 in
  • Profundidad general
    3 1/4 in
  • Altura o ancho general
    6 13/16 in
  • Longitud total
    11 in
  • Longitud de pieza única
    10 7/8 in
  • Ancho de pieza única
    10 7/8 in
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    10.8 in
  • Peso de la herramienta
    4.745 libras
  • Ancho de la herramienta
    6 13/16 in
  • Ancho
    6 13/16 in

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite
  • País de origen
    Alemania
  • Descripción
    Herramienta Circlip para Circlips Internos y Externos
  • Color del mango
    Plata
  • Estilo de mango
    Agarre de plástico sin aislamiento
  • Número de Upc del fabricante
    843221019532
  • Material
    Acero al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite
  • Número de piezas
    1
  • UPC_NO
    843221019532

Descripción general

Descripción del fabricante
46 10 100 HERRAMIENTA DE CIRCLIP
  • Uso universal para arandelas de retención grandes con diámetros nominales de 16" a 39 3/8" (400 - 1000 mm).
  • Apertura y cierre fiables de las arandelas de retención y sujeción mediante accionamiento de husillo de precisión con autobloqueo.
  • Para montar y desmontar arandelas de retención en una sola operación.
  • Los anillos de retención se sujetan de forma segura debido a la fijación corta y directa.
  • Puntas reemplazables con diámetros de 6 mm ( 15/64") y 9 mm ( 23/64"), para una adaptación perfecta a los orificios de accionamiento en los anillos de retención.
  • Funcionamiento opcional con llave hexagonal, llave de trinquete o destornillador inalámbrico.
  • Áreas de aplicación, p. ej., turbinas eólicas, centrales eléctricas de mareas, construcción de generadores, centrales hidroeléctricas, construcción de grandes máquinas (molinos de laminación, prensas), construcción naval, aeroespacial, donde se transmiten fuerzas y pares muy altos con ejes y cojinetes grandes.
  • Material de la boquilla: acero eléctrico al cromo vanadio.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo