Motion
628/9-2RS1

SKF
628/9-2RS1

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 9 mm de DI, 17 mm de DE, 5 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #07168446
No. Fabricante 628/9-2RS1
Precio161.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
628/9-2RS1

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 9 mm de DI, 17 mm de DE, 5 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #07168446
No. Fabricante 628/9-2RS1
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
Precio161.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    9 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Radio de filete
    0.2 mm
  • Ancho del anillo interior
    5 mm
  • Exterior Diámetro  
    17 mm
  • En general Ancho  
    5 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Peso
    0.01 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    628/9-2RS1
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 628/9-2RS1 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 9 mm con diámetro exterior de 17 mm, ancho de 5 mm, diseño recto, tipo sellado doble.
  • Número de catálogo del fabricante
    628/9-2RS1
  • Número de Upc del fabricante
    7316570081428
  • RPM Máx.
    24000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 212 °F °F
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    196 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    76 lbf
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Serie
    628
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316570081428

Descripción general

Descripción del fabricante
628/9-2RS1
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos