Motion
89412-TV
Cojinete de empuje - una dirección, 60 mm D.I., 130 mm D.E., caja de plástico
Artículo MI #07169753
No. Fabricante 89412-TV
Precio3,042.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de empuje - una dirección, 60 mm D.I., 130 mm D.E., caja de plástico
Artículo MI #07169753
No. Fabricante 89412-TV
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
Su precio$3,042.27/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Exterior Diámetro  
    130 mm
  • Peso
    6.213 lb

Detalles

  • Material de la jaula
    Plástico
  • Página de producto del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos cilíndricos
  • Serie
    894
  • Tipo de cojinete de empuje
    Una dirección

Descripción general

Descripción del fabricante
89412-TV