Motion
3116520072

Osborn
3116520072

Tipo 27 - Rueda de esmerilado serie A - Número de grano: 24, Diámetro de rueda: 4-1/2 pulg.
Artículo MI #07170178
No. Fabricante 3116520072
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Osborn
3116520072

Tipo 27 - Rueda de esmerilado serie A - Número de grano: 24, Diámetro de rueda: 4-1/2 pulg.
Artículo MI #07170178
No. Fabricante 3116520072
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    5/8-11
  • Diámetro del orificio central
    5/8-11 pulg.
  • Peso
    5.00 lb
  • Diámetro de la rueda
    4-1/2 pulg.
  • Grosor de la rueda
    0.250 pulg.

Detalles

  • Tipo de eje
    Roscado
  • Descripción Palabra clave
    5/8-11 Eje roscado
  • Número de grano
    24
  • Número de Upc del fabricante
    622424790017
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    13280 rpm
  • Tipo de rueda
    Tipo 27

Descripción general

Descripción del fabricante
3116520072 T27 4-1/2 X 0.250 X 5/8-11
  • Disco de esmerilado de uso general de larga duración
  • Funciona bien en acero al carbono, acero inoxidable y aluminio
  • Abrasivo de óxido de aluminio
  • Granos resistentes que se cortan rápidamente para mejorar la productividad
  • Resina reforzada: diseño unido
  • Proporciona seguridad y durabilidad

You May Also Like