Especificaciones
Dimensiones
- Orificio central Diámetro5/8-11 pulg.
- Altura0.79
- Longitud4.52
- Peso2.45 libras, 0.3
- Rueda Diámetro4-1/2 pulg.
- Rueda Grosor0.045 pulg.
- Ancho4.46
Detalles
- Número de grano60
- Número de Upc del fabricante622424790109
- RPM Máx.13280 rpm
Descripción general
- Disco de uso general de larga duración
- Funciona muy bien en acero inoxidable, acero al carbono y aluminio
- Abrasivo de óxido de aluminio avanzado
- Grano AO recubierto para aumentar la productividad
- Resina reforzada: diseño unido
- Proporciona seguridad y durabilidad
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Osborn SEALEZE para envolventes de edificiosOsborn SEALEZE para envolventes de edificios. Una solución de sellado contra la intemperie para las ventanas de las oficinas.
Ver la documentación
Centro de datos OsbornOsborn Sealeze es conocido por fabricar productos de sellado y gestión del flujo de aire de alto rendimiento diseñados para mejorar el control ambiental en espacios sensibles como centros de datos.
Ver la documentación
Libro electrónico TufBrushLibro electrónico TufBrush
Ver la documentación