Especificaciones
Dimensiones
- Longitud50 m
Detalles
- ColorTransparente
- Número de stock del fabricante70005073047
- Número de Upc del fabricante00051141917641
- MaterialFundición en caliente (adhesivo)
- FormaTira continua
- UPC_NO00051141917641
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Cinta de envío de grado comercial con excelente poder de sujeción para embalajes y envíos de alta resistencia
- El adhesivo termofusible resistente, duradero y sin disolventes sella y protege
- Para uso industrial resistente
- Proporciona un excelente poder de retención para embalajes y envíos de alta resistencia
- Adhesivo termofusible de 3.1 mil de grosor: asegura una resistencia de retención de 30 lb de peso por pulgada (resistencia a la tracción)
- Sella con una tira y mantiene las cajas cerradas
- Resiste el corte, la división y el desgarro
- El revestimiento de liberación facilita el desenrollado
- Scotch® Cinta de embalaje de la marca: la elección de los profesionales de la sala de correo
- Cumple con las regulaciones postales de EE. UU. para paquetes estándar
- Fabricado en EE. UU. con materiales de origen mundial
- Garantizado para mantenerse sellado (si su caja no permanece sellada, 3M reembolsará el precio de compra de esta cinta. Se requiere comprobante de compra. Contacto: 1-800-3MHELPS)
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
3M Abrasive Safety Flyer3M Cubitron 3 Portable Bonded Abrasives combined with 3M Powered Air Purifying Respirator Systems create a total solution that protects workers while increasing efficiency. Accomplish more without sacrificing your workers safety with this solution.
View Literature
3M Amusement Park Solutions BrochureYour priority is productivity, 3M's priority is you.
View Literature
3M Welding Protection Aluminium Case StudyAutomotive lightweight construction places high demands on occupational health and safety.
View Literature
3M Solving Industry Challenges Thinsulate Automotive Case StudyWeight and Cost Reduction without Compromising Performance 3M Thinsulate Acoustic Insulation
View Literature
More resources
3M Solving Industry Challenges Acoustic Solutions Case Study
With people spending more time than ever in their cars, it comes as no surprise that drivers and passengers want the quiet quality found in their homes also to be found in the vehicles that carry them to their destination.
3M Plastics Automotive Case Study
Challenged by a major automotive OEM customer to find innovative ways to reduce parts weight without sacrificing mechanical or aesthetic properties, a leading global supplier of interior plastic trim components has achieved weight reductions of 5 -13% in a number of their key components.