Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.0140 pulg.
- Diámetro del mango1/4 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasAcero inoxidable
- Tipo de montajeMango
- Tipo de productoCepillos de extremo
- UPC_NO622424305044
Descripción general
- En muchas aplicaciones, se requieren velocidades más altas (hasta 25,000 rpm) para una acción de cepillado eficaz, y son perfectas para el trabajo
- Fabricadas con el mejor alambre (ofrecido en acero inoxidable y alto contenido en carbono), estas resistentes herramientas de cepillado están diseñadas para ofrecer un uso eficiente para una amplia variedad de aplicaciones de limpieza y mantenimiento difíciles
- Aplicaciones: limpieza de manchas o refrentado, eliminación o escoria, óxido o escamas, limpieza de ID de tubería, desbarbado o eliminación de relámpagos, limpieza de troqueles, moldes y herramientas, limpieza de tuberías
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Osborn SEALEZE para envolventes de edificiosOsborn SEALEZE para envolventes de edificios. Una solución de sellado contra la intemperie para las ventanas de las oficinas.
Ver la documentación
Centro de datos OsbornOsborn Sealeze es conocido por fabricar productos de sellado y gestión del flujo de aire de alto rendimiento diseñados para mejorar el control ambiental en espacios sensibles como centros de datos.
Ver la documentación
Libro electrónico TufBrushLibro electrónico TufBrush
Ver la documentación