Motion
7000144849

3M Health Care
7000144849

3M™ Cartucho filtrante de la serie High Flow HF10PP005D01, 7 in x 10 in, 5 um, nitrilo, 1/caja
Artículo MI #07170756
No. Fabricante 7000144849
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M Health Care
7000144849

3M™ Cartucho filtrante de la serie High Flow HF10PP005D01, 7 in x 10 in, 5 um, nitrilo, 1/caja
Artículo MI #07170756
No. Fabricante 7000144849
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    10 pulg.
  • Peso
    2.440 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
17944 1-1/2 X 60 CORREAS 60+ 947A PAÑO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El exclusivo diseño de pliegue radial facilita la capacidad de alto flujo y utiliza menos espacio que los elementos de filtro de la competencia
  • La alta capacidad de carga de contaminantes proporciona un rendimiento constante y calidad de efluentes
  • 99% + Eficiencia de eliminación de partículas (PRE) para especificaciones de alta pureza
  • La construcción de polipropileno proporciona una amplia gama de compatibilidad con varios fluidos
  • El mango giratorio para bloquear diseñado ergonómicamente facilita el cambio rápido y sencillo de los cartuchos sin necesidad de herramientas especiales

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo