Motion
7010514782 4 X 132 CINTURÓN 36+  997F

3M
7010514782 4 X 132 BELT 36+ 997F

3M™ Cinturón de tela Cubitron™ II 997F, 36+ , peso ZF, 4 pulg. x 132 pulg., Film-lok, Single-flex
Artículo MI #07170785
No. Fabricante 7010514782 4 X 132 BELT 36+ 997F
Precio147.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010514782 4 X 132 BELT 36+ 997F

3M™ Cinturón de tela Cubitron™ II 997F, 36+ , peso ZF, 4 pulg. x 132 pulg., Film-lok, Single-flex
Artículo MI #07170785
No. Fabricante 7010514782 4 X 132 BELT 36+ 997F
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
Precio147.58 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    00051119268133
  • UPC_NO
    00051119268133

Descripción general

Descripción del fabricante
7010514782 4 X 132 CINTURÓN 36+ 997F
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El mineral de óxido de aluminio ofrece un corte agresivo con una superficie pulida
  • Estructura de red no tejida duradera que resiste la carga y prolonga la vida útil del disco
  • Ideal para mezclas y acabados agresivos
  • Se puede utilizar un disco versátil en un motor de banco o en una herramienta de eje recto
  • Proporciona una alta tasa de corte y una baja retención del calor, lo que permite un contacto prolongado con la pieza de trabajo