Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la correa18 pulg.
- Ancho de la correa1/2 pulg.
- Longitud total18.0000 pulg., 457 mm
- Ancho general1.0000 pulg., 25 mm
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo abrasivoRecubierto
- AplicaciónPulido de Slack
- Número de grano220
- Cantidad del paquete50
- Tipos de productosCinturón estrecho