Especificaciones
Dimensiones
- Longitud29.21 cm
- Tamaño3XL
Detalles
- Detalles adicionalesIdeal para soldadura Tig y ensamblaje automotriz.
- Material de la espaldaCuero completo
- ColorNatural
- Tipo de manguitoTop de banda
- DescripciónIdeal para soldadura Tig y ensamblaje automotriz.
- Descripción Palabra claveSoldadura de protección de mano
- Con forroSin forro
- Número de Upc del fabricante662909003300
- Piel dividida o granuladaPiel granulada
- UPC_NO662909003300
Descripción general
- La confección en piel de becerro granulada es ligera y más flexible en comparación con la piel de cabra
- Cosido con Kevlar® que añade resistencia y resistencia a las quemaduras
- Puños de piel divididos para mayor protección del antebrazo y para poner y quitar fácilmente
- El pulgar recto aumenta la comodidad en el trabajo cerrado
- Palma sin forro para mayor destreza
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación