Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteM o talla 8
- Longitud26.04 cm
- Peso3.27 kg
Detalles
- Detalles adicionalesSe utiliza en construcción, metalurgia, mantenimiento general, almacenamiento y otras aplicaciones de servicio medio y ligero.
- Material de la espaldaCuero completo
- ColorVerde
- Características de comodidadPalma forrada con forro polar para mayor comodidad
- Descripción de construcciónCorte Gunn con puños de goma
- Tipo de manguitoSeguridad engomada
- DescripciónSe utiliza en construcción, metalurgia, mantenimiento general, almacenamiento y otras aplicaciones de servicio medio y ligero.
- Descripción Palabra claveGuantes de piel con palma
- Calidad cueroCalidad superior
- Tipo de material de cueroCuero de vacuno dividido
- Tipo de materialGuantes de piel con palma
- Material de la palmaPiel de cabra graneada blanca acolchada
- Material de costuraNailon
- Estilo de pulgarAla
Descripción general
- Palma forrada con forro polar para mayor comodidad
- El patrón de corte Gunn ofrece una excelente durabilidad, desgaste y comodidad, especialmente para guantes más pesados
- El pulgar del ala aumenta la comodidad en el trabajo con las manos abiertas
- Espalda de piel completa que proporciona protección de alta resistencia
- El puño de seguridad de tela engomada ayuda a proteger la muñeca, permite una extracción rápida y es resistente al agua
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación