Motion
600-EA/XL
Palma de piel dividida - XL o talla 10, piel de valvula dividida, grado superior, color verde
Artículo MI #07177240
No. Fabricante 600-EA/XL
Precio6.15 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Palma de piel dividida - XL o talla 10, piel de valvula dividida, grado superior, color verde
Artículo MI #07177240
No. Fabricante 600-EA/XL
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
Precio6.15 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    XL o talla 10
  • Longitud
    26.04 cm
  • Peso
    40.79 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Se utiliza en construcción, metalurgia, mantenimiento general, almacenamiento y otras aplicaciones de servicio medio y ligero.
  • Material de la espalda
    Cuero completo
  • Color
    Verde
  • Características de comodidad
    Palma forrada con forro polar para mayor comodidad
  • Descripción de construcción
    Corte Gunn con puños de goma
  • Tipo de manguito
    Seguridad engomada
  • Descripción
    Se utiliza en construcción, metalurgia, mantenimiento general, almacenamiento y otras aplicaciones de servicio medio y ligero.
  • Descripción Palabra clave
    Guantes de piel con palma
  • Calidad cuero
    Calidad superior
  • Tipo de material de cuero
    Cuero de vacuno dividido
  • Tipo de material
    Guantes de piel con palma
  • Material de costura
    Nailon
  • Estilo de pulgar
    Ala

Descripción general

Descripción del fabricante
600-EA/XL, PARTE POSTERIOR DE CUERO COMPLETO
  • Palma forrada con forro polar para mayor comodidad
  • El patrón de corte Gunn ofrece una excelente durabilidad, desgaste y comodidad, especialmente para guantes más pesados
  • El pulgar del ala aumenta la comodidad en el trabajo con las manos abiertas
  • Espalda de piel completa que proporciona protección de alta resistencia
  • El puño de seguridad de tela engomada ayuda a proteger la muñeca, permite una extracción rápida y es resistente al agua

También puede gustarle