Especificaciones
Dimensiones
- Longitud39.37 cm
- TamañoM
- Peso6.8 kg
Detalles
- Detalles adicionalesIdeal para construcción pesada/ligera, fabricación, fabricación, paisajismo.
- Material de la espaldaSpandex
- ColorNegro
- DescripciónIdeal para construcción pesada/ligera, fabricación, fabricación, paisajismo.
- Descripción Palabra claveSoldadura de protección de mano
- Con forroAlgodón
- Número de Upc del fabricante662909008404
- Piel dividida o granuladaPiel granulada
- UPC_NO662909008404
Descripción general
- La palma de piel de cabra Top Grain es suave, resistente a la abrasión y está muy recomendada para aplicaciones que requieren sensibilidad táctil
- La espalda está fabricada con tejido elástico para proporcionar un ajuste ceñido para un mayor agarre y control de los dedos
- Cierre de velcro para poner y quitar fácilmente y un ajuste seguro
- Lavable para prolongar la vida útil y reducir los costes de sustitución
- La palma de cuero reforzado, el asiento para el pulgar y las yemas de los dedos aumentan la durabilidad y proporcionan protección adicional en puntos de desgaste comunes
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación