Motion
HVO1015/2XL
Guantes sumergidos de PVC con revestimiento de enclavamiento, protección contra impactos y acabado rugoso - 14"
Artículo MI #07177254
No. Fabricante HVO1015/2XL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes sumergidos de PVC con revestimiento de enclavamiento, protección contra impactos y acabado rugoso - 14"
Artículo MI #07177254
No. Fabricante HVO1015/2XL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud  
    42.545 cm
  • Tamaño
    2XL
  • Peso
    0.907184 kg

Detalles

  • Color
    Naranja de alta visibilidad
  • Estilo de puño
    Recto
  • Descripción Palabra clave
    Resistente a productos químicos
  • EN388
    4131
  • Características y beneficios
    • Los estilos de acabado rugoso proporcionan un agarre económico mejorado en mojado y resistencia a los cortes • Forro de enclavamiento para una gran destreza, se seca rápidamente y elimina pequeñas pelusas • Espuma con infusión de aire que proporciona una protección completa del dorso de la mano • El color naranja de alta visibilidad es fácil de ver • El puño recto añade longitud adicional para proteger el antebrazo de la escorrentía de líquidos
  • Material del revestimiento
    Enclavamiento
  • Número de Upc del fabricante
    662909010353
  • Prop. 65

Descripción general

Descripción del fabricante
HVO1015/2XL R2 PVC DE ALTA VISIBILIDAD - EMPUÑADURA RUGOSA
  • Los estilos de acabado rugoso proporcionan un agarre en húmedo mejorado y económico y resistencia al corte
  • Revestimiento de interbloqueo para una gran destreza, se seca rápidamente y desprende poca pelusa
  • La espuma con aire proporciona una protección completa del dorso de la mano
  • El color naranja de alta visibilidad es fácil de ver
  • El puño recto añade longitud adicional para proteger el antebrazo de la escorrentía de líquidos

También puede gustarle