Motion
1555/EG
Guantes de piel de cerdo con palma, espalda de tela y forro térmico - Muñeca de punto
Artículo MI #07177285
No. Fabricante 1555/XL
Precio17.60 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de piel de cerdo con palma, espalda de tela y forro térmico - Muñeca de punto
Artículo MI #07177285
No. Fabricante 1555/XL
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
Precio17.60 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    XL o talla 10
  • Longitud
    46.99 cm
  • Peso
    5.9 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    Se utiliza en aplicaciones de clima frío, como agricultura, construcción, funcionamiento de máquinas y refrigeración.
  • Material de la espalda
    Lona
  • Color
    Azul
  • Características de comodidad
    La estructura de piel de cerdo proporciona una gran transpirabilidad debido a su textura porosa, se vuelve más suave con el uso y resiste la humedad sin rigidizarse
  • Descripción de construcción
    Cortar y coser
  • Descripción
    Se utiliza en aplicaciones de clima frío, como agricultura, construcción, funcionamiento de máquinas y refrigeración.
  • Descripción Palabra clave
    Protección contra el frío
  • Calidad cuero
    Grado Premium
  • Tipo de material de cuero
    Piel de cerdo con grano superior
  • Material del revestimiento
    Lona
  • Material del forro
    Térmica
  • Tipo de material
    Guantes de piel con palma - Parte trasera de lona
  • Estilo de pulgar
    Ala

Descripción general

Descripción del fabricante
1555/XL 100G GRANO FORRADO DE THINSULATE
  • La estructura de piel de cerdo proporciona una gran transpirabilidad debido a su textura porosa, se vuelve más suave con el uso y resiste la humedad sin rigidizarse
  • El forro térmico natural proporciona un aislamiento superior sin el volumen del forro polar
  • El patrón de corte Gunn ofrece una excelente durabilidad, desgaste y comodidad, especialmente para guantes más pesados
  • La espalda de tejido proporciona transpirabilidad y flexibilidad
  • Correa de piel para nudillos y puntas de los dedos para mayor protección
  • La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante

También puede gustarle