Motion
HVY5555/EG
Guantes de piel de cerdo con palma, parte posterior de nylon de alta visibilidad y forro térmico - Puños de seguridad de goma
Artículo MI #07177288
No. Fabricante HVY5555/XL
Precio21.99 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de piel de cerdo con palma, parte posterior de nylon de alta visibilidad y forro térmico - Puños de seguridad de goma
Artículo MI #07177288
No. Fabricante HVY5555/XL
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
Precio21.99 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    XL o talla 10
  • Longitud
    41.91 cm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Se utiliza en aplicaciones de clima frío, como agricultura, construcción, funcionamiento de máquinas y refrigeración.
  • Material de la espalda
    Tejido
  • Color
    Amarillo de alta visibilidad
  • Características de comodidad
    La confección en piel de cerdo de grano superior proporciona una gran transpirabilidad debido a su textura porosa, se vuelve más suave con el uso y resiste la humedad sin rigidez
  • Descripción de construcción
    Cortar y coser
  • Descripción
    Se utiliza en aplicaciones de clima frío, como agricultura, construcción, funcionamiento de máquinas y refrigeración.
  • Descripción Palabra clave
    Protección contra el frío
  • Calidad cuero
    Grado normal
  • Tipo de material de cuero
    Piel de cerdo con grano superior
  • Material del forro
    Térmica
  • Tipo de material
    Guantes de piel con palma - Parte trasera de tela
  • Estilo de pulgar
    Ala

Descripción general

Descripción del fabricante
HVY5555/XL 120G POSITHERM FORRADO ALTO
  • La confección en piel de cerdo de grano superior proporciona una gran transpirabilidad debido a su textura porosa, se vuelve más suave con el uso y resiste la humedad sin rigidez
  • El cuero de grano superior es suave, proporciona durabilidad y destreza
  • El forro térmico natural proporciona un aislamiento excelente sin el volumen del forro polar.
  • El patrón de corte Gunn ofrece una excelente durabilidad, desgaste y comodidad, especialmente para guantes más pesados
  • El pulgar del ala aumenta la comodidad en el trabajo con las manos abiertas
  • La espalda de tejido proporciona transpirabilidad y flexibilidad
  • Cierre elástico cosido en el interior del guante para mayor seguridad y comodidad
  • Puntas de los dedos de piel para mayor protección
  • El puño de seguridad de tela engomada ayuda a proteger la muñeca, permite una extracción rápida y es resistente al agua
  • Los colores de alta visibilidad hacen que este producto sea muy fácil de ver

También puede gustarle