Motion
HVY1555/M
Guantes de piel de cerdo con palma, espalda de nylon de alta visibilidad y forro 3M Thinsulate - Muñeca de punto
Artículo MI #07177290
No. Fabricante HVY1555/M
Precio23.21 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de piel de cerdo con palma, espalda de nylon de alta visibilidad y forro 3M Thinsulate - Muñeca de punto
Artículo MI #07177290
No. Fabricante HVY1555/M
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
Precio23.21 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    M o talla 8
  • Longitud
    38.1 cm
  • Peso
    9.525432 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    Se utiliza en aplicaciones de clima frío, como agricultura, construcción, funcionamiento de máquinas y refrigeración.
  • Material de la espalda
    Tejido
  • Color
    Amarillo de alta visibilidad
  • Características de comodidad
    La confección en piel de cerdo de grano superior proporciona una gran transpirabilidad debido a su textura porosa, se vuelve más suave con el uso y resiste la humedad sin rigidez
  • Descripción de construcción
    Cortar y coser
  • Descripción
    Se utiliza en aplicaciones de clima frío, como agricultura, construcción, funcionamiento de máquinas y refrigeración.
  • Descripción Palabra clave
    Protección contra el frío
  • Calidad cuero
    Grado normal
  • Tipo de material de cuero
    Piel de cerdo graneada
  • Material del forro
    Térmica
  • Tipo de material
    Guantes de piel con palma - Parte trasera de tela
  • Estilo de pulgar
    Ala

Descripción general

Descripción del fabricante
HVY1555/M 120G POSITHERM FORRADO ALTO
  • La confección en piel de cerdo de grano superior proporciona una gran transpirabilidad debido a su textura porosa, se vuelve más suave con el uso y resiste la humedad sin rigidez
  • El cuero de grano superior es suave, proporciona durabilidad y destreza
  • El forro 3M Thinsulate proporciona un aislamiento excelente sin el volumen del forro polar.
  • El patrón de corte Gunn ofrece una excelente durabilidad, desgaste y comodidad, especialmente para guantes más pesados
  • El pulgar del ala aumenta la comodidad en espacios abiertos
  • La espalda de tejido proporciona transpirabilidad y flexibilidad
  • Cierre elástico cosido en el interior del guante para mayor seguridad y comodidad
  • Puntas de los dedos de piel para mayor protección
  • La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante

También puede gustarle