Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteXXL o talla 11
- Longitud46.99 cm
- Peso9.525432 kg
Detalles
- Detalles adicionalesSe utiliza en aplicaciones de clima frío, como agricultura, construcción, funcionamiento de máquinas y refrigeración.
- Material de la espaldaTejido
- ColorAmarillo de alta visibilidad
- Características de comodidadLa confección en piel de cerdo de grano superior proporciona una gran transpirabilidad debido a su textura porosa, se vuelve más suave con el uso y resiste la humedad sin rigidez
- Descripción de construcciónCortar y coser
- DescripciónSe utiliza en aplicaciones de clima frío, como agricultura, construcción, funcionamiento de máquinas y refrigeración.
- Descripción Palabra claveProtección contra el frío
- Calidad cueroGrado normal
- Tipo de material de cueroPiel de cerdo con grano superior
- Material del forroTérmica
- Tipo de materialGuantes de piel con palma - Parte trasera de tela
- Estilo de pulgarAla
Descripción general
- La confección en piel de cerdo de grano superior proporciona una gran transpirabilidad debido a su textura porosa, se vuelve más suave con el uso y resiste la humedad sin rigidez
- El cuero de grano superior es suave, proporciona durabilidad y destreza
- El forro 3M Thinsulate proporciona un aislamiento excelente sin el volumen del forro polar.
- El patrón de corte Gunn ofrece una excelente durabilidad, desgaste y comodidad, especialmente para guantes más pesados
- El pulgar del ala aumenta la comodidad en espacios abiertos
- La espalda de tejido proporciona transpirabilidad y flexibilidad
- Cierre elástico cosido en el interior del guante para mayor seguridad y comodidad
- Puntas de los dedos de piel para mayor protección
- La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación