Motion
994KF/3XL
Guantes Top Grain de piel de cerdo con forro polar rojo - Pulgar Keystone
Artículo MI #07177303
No. Fabricante 994KF/3XL
Precio12.89 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes Top Grain de piel de cerdo con forro polar rojo - Pulgar Keystone
Artículo MI #07177303
No. Fabricante 994KF/3XL
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
Su precio$12.89/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    XXXL o talla 12
  • Longitud
    63.5 cm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Se utiliza en aplicaciones de clima frío, como agricultura, construcción, funcionamiento de máquinas y refrigeración.
  • Material de la espalda
    Piel
  • Color
    Natural
  • Características de comodidad
    La confección en piel de cerdo de grano superior proporciona una gran transpirabilidad debido a su textura porosa, se vuelve más suave con el uso y resiste la humedad sin rigidez
  • Descripción de construcción
    Cortar y coser
  • Descripción
    Se utiliza en aplicaciones de clima frío, como agricultura, construcción, funcionamiento de máquinas y refrigeración.
  • Descripción Palabra clave
    Protección contra el frío
  • Calidad cuero
    Grado económico
  • Tipo de material de cuero
    Piel de cerdo con grano superior
  • Material del forro
    Forro polar
  • Tipo de material
    Guantes de cuero para conductor - Keystone Thumb
  • Estilo de pulgar
    Piedra clave

Descripción general

Descripción del fabricante
994KF/3XL ECONÓMICO ROJO PIEL DE CERDO GRANULADA
  • La confección en piel de cerdo de grano superior proporciona una gran transpirabilidad debido a su textura porosa, se vuelve más suave con el uso y resiste la humedad sin rigidez
  • El cuero de grano superior es suave, proporciona durabilidad y destreza
  • El forro polar rojo proporciona un aislamiento excelente
  • Los guantes Drivers tienen un estilo sin cordones para proporcionar un buen ajuste y comodidad
  • El pulgar Keystone es ergonómico, reduce la fatiga de la mano, ofrece una destreza y durabilidad superiores
  • Cierre elástico cosido en el interior del guante para mayor seguridad y comodidad
  • Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño

También puede gustarle