Motion
C3852/EG
SMS - Mono con puños y tobillo elásticos
Artículo MI #07177314
No. Fabricante C3852/XL
Precio124.58 USD/ca
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
SMS - Mono con puños y tobillo elásticos
Artículo MI #07177314
No. Fabricante C3852/XL
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
Precio124.58 USD/ca

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    345.44 cm
  • Longitud
    40.64 cm
  • Ancho
    33.528 cm

Detalles

  • Detalles adicionales
    La tecnología SMS proporciona tres capas de protección para un alto nivel de transpirabilidad y protección contra partículas secas y salpicaduras y aerosoles líquidos ligeros a base de agua. Ideal para su uso en la fabricación industrial, la industria del papel, el procesamiento de alimentos o en entornos con mucho polvo.
  • Cierre del tobillo
    Elástico
  • Tipo de cierre
    Cremallera
  • Color
    Blanco
  • Descripción
    La tecnología SMS proporciona tres capas de protección para un alto nivel de transpirabilidad y protección contra partículas secas y salpicaduras y aerosoles líquidos ligeros a base de agua. Ideal para su uso en la fabricación industrial, la industria del papel, el procesamiento de alimentos o en entornos con mucho polvo.
  • Tipo de tejido
    SMS
  • Características
    Muñeca y tobillos elásticos para evitar la entrada de suciedad y residuos
  • Tipo de prenda
    Peleles
  • Número de Upc del fabricante
    662909038654
  • Tipo de producto
    Peleles desechables
  • Costura
    Servida
  • Tipo de costura
    Servida
  • UPC_NO
    662909038654

Descripción general

Descripción del fabricante
ROPA DE PROTECCIÓN C3852/XL
  • Muñeca y tobillos elásticos para evitar la entrada de suciedad y residuos
  • Tamaño ANSI para una amplia gama de movimientos
  • Costuras serradas
  • Sin látex
  • Producto de un solo uso

También puede gustarle