Motion
C3859/EG
Mono SMS con capucha y bota
Artículo MI #07177328
No. Fabricante C3859/XL
Precio150.34 USD/ca
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Mono SMS con capucha y bota
Artículo MI #07177328
No. Fabricante C3859/XL
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
Precio150.34 USD/ca

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    38.608 cm
  • Longitud
    40.64 cm
  • Ancho
    33.528 cm

Detalles

  • Detalles adicionales
    La tecnología SMS proporciona tres capas de protección para un alto nivel de transpirabilidad y protección contra partículas secas y salpicaduras y aerosoles líquidos ligeros a base de agua. Ideal para su uso en la fabricación industrial, la industria del papel, el procesamiento de alimentos o en entornos con mucho polvo.
  • Cierre del tobillo
    Elástico
  • Tipo de cierre
    Cremallera
  • Color
    Blanco
  • Descripción
    La tecnología SMS proporciona tres capas de protección para un alto nivel de transpirabilidad y protección contra partículas secas y salpicaduras y aerosoles líquidos ligeros a base de agua. Ideal para su uso en la fabricación industrial, la industria del papel, el procesamiento de alimentos o en entornos con mucho polvo.
  • Tipo de tejido
    SMS
  • Características
    Protección completa de la cabeza a los pies
  • Tipo de prenda
    Peleles
  • Tipo de campana
    Capucha acoplada
  • Número de Upc del fabricante
    662909038814
  • Tipo de producto
    Peleles desechables
  • Costura
    Servida
  • Tipo de costura
    Servida
  • UPC_NO
    662909038814

Descripción general

Descripción del fabricante
ROPA DE PROTECCIÓN C3859/XL
  • Protección completa de la cabeza a los pies
  • Cremallera frontal de longitud completa y resistencia excepcional para facilitar la colocación
  • Capucha con elástico alrededor de la cara
  • Bota fija con elástico alrededor de los tobillos para un buen ajuste
  • Tamaño ANSI para una amplia gama de movimientos
  • Muñecas elásticas
  • Costuras serradas
  • Sin látex
  • Producto de un solo uso

También puede gustarle