Especificaciones
Dimensiones
- Altura38.608 cm
- Longitud40.64 cm
- Ancho33.528 cm
Detalles
- Detalles adicionalesLa tecnología SMS proporciona tres capas de protección para un alto nivel de transpirabilidad y protección contra partículas secas y salpicaduras y aerosoles líquidos ligeros a base de agua. Ideal para su uso en la fabricación industrial, la industria del papel, el procesamiento de alimentos o en entornos con mucho polvo.
- Cierre del tobilloElástico
- Tipo de cierreCremallera
- ColorBlanco
- DescripciónLa tecnología SMS proporciona tres capas de protección para un alto nivel de transpirabilidad y protección contra partículas secas y salpicaduras y aerosoles líquidos ligeros a base de agua. Ideal para su uso en la fabricación industrial, la industria del papel, el procesamiento de alimentos o en entornos con mucho polvo.
- Tipo de tejidoSMS
- CaracterísticasProtección completa de la cabeza a los pies
- Tipo de prendaPeleles
- Tipo de campanaCapucha acoplada
- Número de Upc del fabricante662909038821
- Tipo de productoPeleles desechables
- CosturaServida
- Tipo de costuraServida
- UPC_NO662909038821
Descripción general
- Protección completa de la cabeza a los pies
- Cremallera frontal de longitud completa y resistencia excepcional para facilitar la colocación
- Capucha con elástico alrededor de la cara
- Bota fija con elástico alrededor de los tobillos para un buen ajuste
- Tamaño ANSI para una amplia gama de movimientos
- Muñecas elásticas
- Costuras serradas
- Sin látex
- Producto de un solo uso
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación