Motion
700SLCE/M
Guantes de poliéster de punto sin costuras con agarre arrugado recubierto de látex en la palma y los dedos - Grado normal
Artículo MI #07177334
No. Fabricante 700SLCE/M
Precio2.81 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de poliéster de punto sin costuras con agarre arrugado recubierto de látex en la palma y los dedos - Grado normal
Artículo MI #07177334
No. Fabricante 700SLCE/M
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
Su precio$2.81/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    M o talla 8
  • Longitud  
    50.8 cm
  • Tamaño
    M

Detalles

  • Detalles adicionales
    Ideal para la manipulación y limpieza de piezas y materiales abrasivos, demolición, mampostería y baldosas, fijación de metal y montaje.
  • Aplicación
    • Agarre seguro en seco o en mojado, resistente a desgarros y perforaciones • Manipulación y limpieza de piezas y materiales abrasivos • Demolición • Mampostería y baldosas • Montaje y fijación de metal
  • Cobertura del revestimiento
    Palma y dedos
  • Material de recubrimiento
    Látex
  • Color
    Gris
  • Estilo de puño
    Muñeca de punto
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción
    Ideal para la manipulación y limpieza de piezas y materiales abrasivos, demolición, mampostería y baldosas, fijación de metal y montaje.
  • Descripción Palabra clave
    Recubrimiento de guantes sin costuras
  • EN388
    2131
  • Patrón de agarre
    Arrugado
  • Calibre de punto
    10
  • Material del revestimiento
    Poliéster
  • Material del forro
    Poliéster
  • Número de Upc del fabricante
    662909059246
  • Tipo de material
    Guantes de punto con revestimiento
  • Hoja de especificaciones
  • UPC_NO
    662909059246

Descripción general

Descripción del fabricante
PUNTO GRIS DE CALIBRE 10 Y 700SLCE/M CON TEJIDO ARRUGADO
  • Exterior de punto de poliéster sin costuras cómodo y flexible
  • Los recubrimientos arrugados de látex presentan arrugas o pliegues en la superficie del recubrimiento que están diseñados para canalizar los fluidos y permitir un mejor contacto en superficies secas o húmedas: una goma natural que es flexible, resistente y duradera debido a su alto grado de resistencia a los enganches, las perforaciones y la abrasión
  • Carcasa transpirable de los guantes
  • La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
  • Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño
  • Diseño ergonómico de dedos curvados

También puede gustarle