Motion
715SNFTK/EEG
Guantes de nylon de punto sin costuras con agarre de espuma recubierto de nitrilo en la palma, los dedos y los nudillos
Artículo MI #07177344
No. Fabricante 715SNFTK/XXL
Precio8.03 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de nylon de punto sin costuras con agarre de espuma recubierto de nitrilo en la palma, los dedos y los nudillos
Artículo MI #07177344
No. Fabricante 715SNFTK/XXL
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
Precio8.03 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    XXL o talla 11
  • Longitud  
    53.04028 cm
  • Tamaño
    2XL

Detalles

  • Detalles adicionales
    Ideal para la manipulación y el montaje de piezas y materiales, mantenimiento y reparación de equipos, limpieza de piezas y fijación y anclaje.
  • Aplicación
    • Agarre seguro en seco y resistente al aceite • Manipulación y montaje de piezas y materiales • Mantenimiento y reparación de equipos • Limpieza de piezas • Sujeción y anclaje
  • Cobertura del revestimiento
    Palma, dedos y nudillos
  • Material de recubrimiento
    Nitrilo en espuma
  • Color
    Gris
  • Estilo de puño
    Muñeca de punto
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción
    Ideal para la manipulación y el montaje de piezas y materiales, mantenimiento y reparación de equipos, limpieza de piezas y fijación y anclaje.
  • Descripción Palabra clave
    Recubrimiento de guantes sin costuras
  • EN388
    4141
  • Patrón de agarre
    Espuma
  • Calibre de punto
    15
  • Material del revestimiento
    Nailon
  • Material del forro
    Nailon
  • Número de Upc del fabricante
    662909073488
  • Tipo de material
    Guantes de punto con revestimiento
  • Hoja de especificaciones
  • UPC_NO
    662909073488

Descripción general

Descripción del fabricante
MICROESPUMA NEGRA DE NITRILO 715SNFTK/XXL,
  • La confección de nylon de punto sin costuras proporciona comodidad sin sacrificar la destreza
  • Los revestimientos de espuma de nitrilo son transpirables y duraderos, diseñados con una estructura celular que dispersa los fluidos en contacto para un mejor agarre
  • La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
  • Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño
  • Lavable, resistente a productos químicos, agua y luz ultravioleta

También puede gustarle