Motion
713SUGB/ECH
Guantes de nailon tejidos sin costuras con agarre plano recubierto de poliuretano en la palma y los dedos
Artículo MI #07177360
No. Fabricante 713SUGB/XS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de nailon tejidos sin costuras con agarre plano recubierto de poliuretano en la palma y los dedos
Artículo MI #07177360
No. Fabricante 713SUGB/XS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    XS o tamaño 6
  • Tamaño
    XS

Detalles

  • Detalles adicionales
    Se utiliza en el montaje electrónico y informático, el control de calidad, la inspección y el montaje general.
  • Aplicación
    • Revestimiento fino, buen agarre para manipulación de alta destreza • Manipulación de piezas pequeñas • Operaciones de mantenimiento y reparación • Control de calidad e inspección
  • Cobertura del revestimiento
    Palma y dedos
  • Material de recubrimiento
    Poliuretano
  • Color
    Negro
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción
    Guantes de nailon tejidos sin costuras con agarre plano recubierto de poliuretano en la palma y los dedos
  • Descripción Palabra clave
    Recubrimiento de guantes sin costuras
  • EN388
    4131
  • Patrón de agarre
    Plano
  • Calibre de punto
    13
  • Material del revestimiento
    Nailon
  • Material del forro
    Nailon
  • Número de Upc del fabricante
    662909073983
  • Tipo de material
    Guantes de punto con revestimiento
  • Hoja de especificaciones
  • UPC_NO
    662909073983

Descripción general

Descripción del fabricante
713SUGB/XS POLIPIEL GRIS ECONÓMICO, ABRIGO DE PALMA
  • Exterior de nylon de punto sin costuras que ofrece mayor comodidad, destreza en los dedos y transpirabilidad
  • Los revestimientos de poliuretano adoptan las propiedades superficiales del forro del guante, proporcionando un agarre táctil en condiciones secas y ligeramente aceitosas, ideal para aplicaciones que requieren destreza para un manejo preciso
  • La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
  • Espalda transpirable para mayor comodidad

También puede gustarle