Motion
997KB/S
Guantes driver de piel granulada con espalda de valija dividida, pulgar Keystone y TPR Impact de alta visibilidad
Artículo MI #07177380
No. Fabricante 997KB/S
Precio29.99 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes driver de piel granulada con espalda de valija dividida, pulgar Keystone y TPR Impact de alta visibilidad
Artículo MI #07177380
No. Fabricante 997KB/S
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
Su precio$29.99/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    S o tamaño 7
  • Longitud
    24.13 cm
  • Peso
    5.6245408 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    Se utiliza en construcción, petróleo y gas, operación de máquinas, trabajos de servicios públicos, agricultura, cuerdas y muchas otras aplicaciones generales.
  • Color
    Natural
  • Características de comodidad
    La palma de piel granulada superior es suave, proporciona durabilidad y destreza
  • Descripción de construcción
    Cortar y coser
  • Descripción
    Se utiliza en construcción, petróleo y gas, operación de máquinas, trabajos de servicios públicos, agricultura, cuerdas y muchas otras aplicaciones generales.
  • Descripción Palabra clave
    Drivers de piel
  • EN388
    2132
  • Calidad cuero
    No se ha enumerado ninguna calidad
  • Tipo de material de cuero
    Parte superior de cuero de vacuno granulado
  • Tipo de material
    Guantes de cuero para conductor - Keystone Thumb
  • Material de costura
    Kevlar
  • Estilo de pulgar
    Piedra clave

Descripción general

Descripción del fabricante
DRIVER DE PIEL DE VACA 997KB/S CON DERRAMAMIENTO
  • La construcción de cuero Top Grain Split Cowhide proporciona comodidad, durabilidad, excelente resistencia a la abrasión y transpirabilidad
  • La palma de piel granulada superior es suave, proporciona durabilidad y destreza
  • La parte posterior de cuero de Cowhide Split proporciona comodidad, durabilidad, excelente resistencia a la abrasión y transpirabilidad
  • La parte trasera de cuero de vacuno dividido hace que este guante sea más económico que la construcción de grano completo
  • Los guantes Drivers tienen un estilo sin cordones para proporcionar un buen ajuste y comodidad
  • Protectores de nudillos y dorsales moldeados de goma de plástico Thermo (TPR) de alta visibilidad para una máxima protección
  • El pulgar Keystone es ergonómico, reduce la fatiga de la mano, ofrece una destreza y durabilidad superiores
  • Cierre elástico cosido en el interior del guante para mayor seguridad y comodidad

También puede gustarle