Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteM o talla 8
- Longitud43.942 cm
- Peso8.3460928 kg
Detalles
- Detalles adicionalesSe utiliza en construcción, petróleo y gas, operación de máquinas, trabajos de servicios públicos, agricultura, cuerdas y muchas otras aplicaciones generales.
- Material de la espaldaCowhide dividido
- Tipo de cierreElástico
- ColorNatural
- Características de comodidadLa palma de piel granulada superior es suave, proporciona durabilidad y destreza
- Descripción de construcciónCortar y coser
- DescripciónSe utiliza en construcción, petróleo y gas, operación de máquinas, trabajos de servicios públicos, agricultura, cuerdas y muchas otras aplicaciones generales.
- Descripción Palabra claveDrivers de piel
- EN3882132
- Calidad cueroNo se ha enumerado ninguna calidad
- Tipo de material de cueroParte superior de cuero de vacuno granulado
- Tipo de materialGuantes de cuero para conductor - Keystone Thumb
- Material de costuraKevlar
- Estilo de pulgarPiedra clave
Descripción general
- La construcción de cuero Top Grain Split Cowhide proporciona comodidad, durabilidad, excelente resistencia a la abrasión y transpirabilidad
- La palma de piel granulada superior es suave, proporciona durabilidad y destreza
- La parte posterior de cuero de Cowhide Split proporciona comodidad, durabilidad, excelente resistencia a la abrasión y transpirabilidad
- La parte trasera de cuero de vacuno dividido hace que este guante sea más económico que la construcción de grano completo
- Los guantes Drivers tienen un estilo sin cordones para proporcionar un buen ajuste y comodidad
- Protectores de nudillos y dorsales moldeados de goma de plástico Thermo (TPR) de alta visibilidad para una máxima protección
- El pulgar Keystone es ergonómico, reduce la fatiga de la mano, ofrece una destreza y durabilidad superiores
- Cierre elástico cosido en el interior del guante para mayor seguridad y comodidad
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación