Motion
KS992K/l
Guantes para conductor AR Top Grain Cowhide Leather con forro de paraaramida - Pulgar Keystone
Artículo MI #07177388
No. Fabricante KS992K/L
Precio25.62 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes para conductor AR Top Grain Cowhide Leather con forro de paraaramida - Pulgar Keystone
Artículo MI #07177388
No. Fabricante KS992K/L
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
Precio25.62 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    L
  • Longitud  
    40.64 cm
  • Tamaño
    L
  • Peso
    9.525432 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    Ideal para uso en aplicaciones de petróleo y gas. Además, estos guantes ofrecen protección contra arcos eléctricos
  • Aplicación
    • Manipulación y traslado de materiales pesados • Operaciones de mantenimiento y reparación • Funcionamiento de máquinas y herramientas de uso intensivo
  • Material de la espalda
    Piel
  • Color
    Natural
  • Tipo de manguito
    Sin cordones
  • Descripción
    Ideal para uso en aplicaciones de petróleo y gas. Además, estos guantes ofrecen protección contra arcos eléctricos
  • Descripción Palabra clave
    Guantes de alto rendimiento
  • Con forro
    Aramida
  • Número de Upc del fabricante
    662909077721
  • Material
    Piel
  • Piel dividida o granulada
    Piel granulada
  • UPC_NO
    662909077721

Descripción general

Descripción del fabricante
DRIVER DE CUERO DE VACA PREMIUM KS992K/L
  • Clasificación ARC: ATPV 43 cal/cm2
  • EPP 4 (HRC 4)
  • Los guantes Drivers tienen un estilo sin cordones para proporcionar un buen ajuste y comodidad
  • La construcción de cuero de cuero Top Grain Cowhide proporciona comodidad, durabilidad, excelente resistencia a la abrasión y transpirabilidad
  • El revestimiento Para-Aramid proporciona una alta resistencia a la tracción en relación con su peso y es inherentemente resistente al calor y al corte
  • Cosido con Kevlar®, que añade resistencia y resistencia a las quemaduras
  • El pulgar Keystone es ergonómico, reduce la fatiga de la mano, ofrece una destreza y durabilidad superiores
  • Cierre elástico cosido en el interior del guante para mayor seguridad y comodidad

También puede gustarle