Motion
KS993KOA/S
Guantes driver de piel de cabra con acabado en la parte superior y forro de paraaramida Oil Armor tope - Pulgar Keystone
Artículo MI #07177392
No. Fabricante KS993KOA/S
Precio30.80 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes driver de piel de cabra con acabado en la parte superior y forro de paraaramida Oil Armor tope - Pulgar Keystone
Artículo MI #07177392
No. Fabricante KS993KOA/S
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
Precio30.80 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    S
  • Longitud  
    39.37 cm
  • Tamaño
    S
  • Peso
    4.082328 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    El driver de cuero de cabra resistente a los cortes Boss® Xtreme es ideal para trabajos difíciles en situaciones húmedas y grasas en aplicaciones industriales. Con nuestros acabados exclusivos Oil Armor y Aqua Armor®, añade protección contra el agua y los aceites. Son tratamientos permanentes que no se lavan y duran toda la vida del guante. Junto con un forro de paraaramida que protege contra los peligros de corte y una clasificación de flash de EPP 4 ARC (43 cal/cm2), estos guantes proporcionan la solución definitiva para aplicaciones de alto riesgo.
  • Aplicación
    • Manipulación y traslado de materiales pesados • Operaciones de mantenimiento y reparación • Funcionamiento de máquinas y herramientas de uso intensivo
  • Material de la espalda
    Piel
  • Color
    Marrón
  • Tipo de manguito
    Sin cordones
  • Descripción
    Ideal para uso en aplicaciones de petróleo y gas. Además, estos guantes ofrecen protección contra arcos eléctricos
  • Descripción Palabra clave
    Guantes de alto rendimiento
  • Con forro
    Aramida
  • Número de Upc del fabricante
    662909077783
  • Material
    Piel
  • Piel dividida o granulada
    Piel granulada
  • UPC_NO
    662909077783

Descripción general

Descripción del fabricante
KS993KOA/S DE CABRA DE PRIMERA CALIDAD CON ARMADURA DE ACEITE
  • Clasificación ARC: ATPV 43 cal/cm2
  • Los guantes Drivers tienen un estilo sin cordones para proporcionar un buen ajuste y comodidad
  • La tecnología Oil Armor toca un acabado aplicado después del curtido que mejora la resistencia a la grasa y la suciedad
  • El revestimiento Para-Aramid proporciona una alta resistencia a la tracción en relación con su peso y es inherentemente resistente al calor y al corte
  • Cosido con Kevlar®, que añade resistencia y resistencia a las quemaduras
  • La palma de piel de cabra Top Grain es suave, resistente a la abrasión y está muy recomendada para aplicaciones que requieren sensibilidad táctil
  • El pulgar Keystone es ergonómico, reduce la fatiga de la mano, ofrece una destreza y durabilidad superiores

También puede gustarle