Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteM
- Longitud39.37 cm
- TamañoM
- Peso9.525432 kg
Detalles
- Detalles adicionalesEl driver de cuero de cabra resistente a los cortes Boss® Xtreme es ideal para trabajos difíciles en situaciones húmedas y grasas en aplicaciones industriales. Con nuestros acabados exclusivos Oil Armor y Aqua Armor®, añade protección contra el agua y los aceites. Son tratamientos permanentes que no se lavan y duran toda la vida del guante. Junto con un forro de paraaramida que protege contra los peligros de corte y una clasificación de flash de EPP 4 ARC (43 cal/cm2), estos guantes proporcionan la solución definitiva para aplicaciones de alto riesgo.
- Aplicación• Manipulación y traslado de materiales pesados • Operaciones de mantenimiento y reparación • Funcionamiento de máquinas y herramientas de uso intensivo
- Material de la espaldaPiel
- ColorMarrón
- Tipo de manguitoSin cordones
- DescripciónIdeal para uso en aplicaciones de petróleo y gas. Además, estos guantes ofrecen protección contra arcos eléctricos
- Descripción Palabra claveGuantes de alto rendimiento
- Con forroAramida
- Número de Upc del fabricante662909077790
- MaterialPiel
- Piel dividida o granuladaPiel granulada
- UPC_NO662909077790
Descripción general
- Clasificación ARC: ATPV 43 cal/cm2
- Los guantes Drivers tienen un estilo sin cordones para proporcionar un buen ajuste y comodidad
- La tecnología Oil Armor toca un acabado aplicado después del curtido que mejora la resistencia a la grasa y la suciedad
- El revestimiento Para-Aramid proporciona una alta resistencia a la tracción en relación con su peso y es inherentemente resistente al calor y al corte
- Cosido con Kevlar®, que añade resistencia y resistencia a las quemaduras
- La palma de piel de cabra Top Grain es suave, resistente a la abrasión y está muy recomendada para aplicaciones que requieren sensibilidad táctil
- El pulgar Keystone es ergonómico, reduce la fatiga de la mano, ofrece una destreza y durabilidad superiores
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación