Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteM o talla 8
- Longitud24.13 cm
Detalles
- Detalles adicionalesSe utiliza en aplicaciones como la construcción de petróleo y gas, operación de máquinas, mampostería, trabajos de hierro y acero y otras aplicaciones.
- ColorNatural
- Características de comodidadLa palma de piel granulada superior es suave, proporciona durabilidad y destreza
- Descripción de construcciónCortar y coser
- DescripciónSe utiliza en aplicaciones como construcción de petróleo y gas, operación de máquinas, mampostería, hierro y acero
- Descripción Palabra claveDrivers de piel
- EN3882132
- Calidad cueroNo se ha enumerado ninguna calidad
- Tipo de material de cueroParte superior de cuero de vacuno granulado
- Tipo de materialGuantes de cuero para conductor - Keystone Thumb
- Material de costuraKevlar
- Estilo de pulgarPiedra clave
Descripción general
Descripción del fabricante
DRIVER DE PIEL DE VACA 997KBC/M CON DERRAMAMIENTO
- La construcción de cuero de cuero de vacuno dividido/grano superior proporciona comodidad, durabilidad, excelente resistencia a la abrasión y transpirabilidad
- El cuero de grano superior es suave, proporciona durabilidad y destreza
- El forro de algodón proporciona aislamiento
- Los guantes Drivers tienen un estilo sin cordones para proporcionar un buen ajuste y comodidad
- El pulgar Keystone es ergonómico, reduce la fatiga de la mano, ofrece una destreza y durabilidad superiores
- Cierre elástico cosido en el interior del guante para mayor seguridad y comodidad
- Cosido con Kevlar® que añade resistencia y resistencia a las quemaduras
- Protectores moldeados de goma de plástico (TPR) de alta visibilidad para el dedo y el dorso para una máxima protección
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
PIP Warehouse Safety CatalogTo prevent potential warehouse injuries and fatalities, it is imperative to supply workers with innovative, high-tech PPE they can trust. No two warehouse environments are the same. With a wide range of potential risks, having the proper PPE is the crucial first step in protecting employees and keeping warehouses safe.
View Literature
PIP Mips Head ProtectionA low friction layer designed to help reduce the severity of head injuries. At impact the Mips Safety System is designed to help reduce the amount of rotational force transferred to the head by redirecting the forces that are generated by the impact.
View Literature
PIP Side Impact SolutionsSafety helmets & hard hats. Side impact solutions.
View Literature
PIP Boss Task-Specific GlovesPIP Boss Task-Specific Gloves for construction, assembly, and mechanical work.
View Literature