Motion
997KBC/EG
Guantes Drivers Top Grain Leather con espalda de valija dividida, pulgar Keystone y TPR Hi-Vis Impact - Forro de algodón
Artículo MI #07177401
No. Fabricante 997KBC/XL
Precio35.96 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes Drivers Top Grain Leather con espalda de valija dividida, pulgar Keystone y TPR Hi-Vis Impact - Forro de algodón
Artículo MI #07177401
No. Fabricante 997KBC/XL
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
Precio35.96 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    XL o talla 10
  • Longitud
    26.035 cm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Se utiliza en aplicaciones como la construcción de petróleo y gas, operación de máquinas, mampostería, trabajos de hierro y acero y otras aplicaciones.
  • Color
    Natural
  • Características de comodidad
    La palma de piel granulada superior es suave, proporciona durabilidad y destreza
  • Descripción de construcción
    Cortar y coser
  • Descripción
    Se utiliza en aplicaciones como construcción de petróleo y gas, operación de máquinas, mampostería, hierro y acero
  • Descripción Palabra clave
    Drivers de piel
  • EN388
    2132
  • Calidad cuero
    No se ha enumerado ninguna calidad
  • Tipo de material de cuero
    Parte superior de cuero de vacuno granulado
  • Tipo de material
    Guantes de cuero para conductor - Keystone Thumb
  • Material de costura
    Kevlar
  • Estilo de pulgar
    Piedra clave

Descripción general

Descripción del fabricante
DRIVER DE PIEL DE VACA 997KBC/XL CON DERRAME
  • La construcción de cuero de cuero de vacuno dividido/grano superior proporciona comodidad, durabilidad, excelente resistencia a la abrasión y transpirabilidad
  • El cuero de grano superior es suave, proporciona durabilidad y destreza
  • El forro de algodón proporciona aislamiento
  • Los guantes Drivers tienen un estilo sin cordones para proporcionar un buen ajuste y comodidad
  • El pulgar Keystone es ergonómico, reduce la fatiga de la mano, ofrece una destreza y durabilidad superiores
  • Cierre elástico cosido en el interior del guante para mayor seguridad y comodidad
  • Cosido con Kevlar® que añade resistencia y resistencia a las quemaduras
  • Protectores moldeados de goma de plástico (TPR) de alta visibilidad para el dedo y el dorso para una máxima protección

También puede gustarle