Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteXXXL o talla 12
- Longitud64.77 cm
Detalles
- Detalles adicionalesSe utiliza en aplicaciones como la construcción de petróleo y gas, operación de máquinas, mampostería, trabajos de hierro y acero y otras aplicaciones.
- ColorNatural
- Características de comodidadLa palma de piel granulada superior es suave, proporciona durabilidad y destreza
- Descripción de construcciónCortar y coser
- DescripciónSe utiliza en aplicaciones como construcción de petróleo y gas, operación de máquinas, mampostería, hierro y acero
- Descripción Palabra claveDrivers de piel
- EN3882132
- Calidad cueroNo se ha enumerado ninguna calidad
- Tipo de material de cueroParte superior de cuero de vacuno granulado
- Tipo de materialGuantes de cuero para conductor - Keystone Thumb
- Material de costuraKevlar
- Estilo de pulgarPiedra clave
Descripción general
- La construcción de cuero de cuero de vacuno dividido/grano superior proporciona comodidad, durabilidad, excelente resistencia a la abrasión y transpirabilidad
- El cuero de grano superior es suave, proporciona durabilidad y destreza
- El forro de algodón proporciona aislamiento
- Los guantes Drivers tienen un estilo sin cordones para proporcionar un buen ajuste y comodidad
- El pulgar Keystone es ergonómico, reduce la fatiga de la mano, ofrece una destreza y durabilidad superiores
- Cierre elástico cosido en el interior del guante para mayor seguridad y comodidad
- Cosido con Kevlar® que añade resistencia y resistencia a las quemaduras
- Protectores moldeados de goma de plástico (TPR) de alta visibilidad para el dedo y el dorso para una máxima protección
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación