Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteXXL o talla 11
- Longitud52.71 cm
- Peso3.18 kg
Detalles
- Detalles adicionalesIdeal para trabajos en climas fríos, construcción pesada/ligera, reparación de automóviles, pesca comercial, demolición, fabricación, minería, fabricación, paisajismo.
- ColorAmarillo de alta visibilidad
- Características de comodidadLa palma de piel sintética mejora el agarre en aplicaciones de aceite seco y ligero, al tiempo que proporciona destreza
- Descripción de construcciónCortar y coser
- DescripciónIdeal para trabajos en climas fríos, construcción pesada/ligera, reparación de automóviles, pesca comercial, demolición, fabricación, minería, fabricación, paisajismo.
- Descripción Palabra claveProtección contra el frío
- Calidad cueroNo se ha enumerado ninguna calidad
- Tipo de material de cueroPiel sintética
- Tipo de materialGuantes de piel con palma
Descripción general
- La palma de piel sintética mejora el agarre en aplicaciones de aceite seco y ligero, al tiempo que proporciona destreza
- El forro es impermeable, cortavientos y transpirable al mismo tiempo y mantendrá las manos secas y cómodas
- Nudillos acolchados de neopreno para mayor protección
- El forro polar proporciona una calidez superior
- Cierre de velcro de neopreno para poner y quitar fácilmente y un ajuste seguro
- Parte trasera de Spandex para mayor comodidad y transpirabilidad
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación