Motion
WW4033J/3XL
Chaqueta impermeable ANSI Tipo R Clase 3
Artículo MI #07177429
No. Fabricante WW4033J/3XL
Precio57.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Chaqueta impermeable ANSI Tipo R Clase 3
Artículo MI #07177429
No. Fabricante WW4033J/3XL
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
Precio57.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    27.94 cm
  • Longitud
    33.02 cm
  • Tamaño
    3XL
  • Peso
    10 kg
  • Ancho
    27.94 cm

Detalles

  • Clase ANSI
    R3
  • Color
    Amarillo de alta visibilidad
  • Descripción de construcción
    Collar de pana resistente al agua
  • Descripción
    Ideal para construcción, municipios, astilleros y cualquier lugar donde se necesite ropa de alta visibilidad.
  • Tipo de prenda
    3XL
  • Alta visibilidad
    Sí
  • Tipo de campana
    Capucha extraíble
  • Número de Upc del fabricante
    662909404138
  • Número de subdivisiones
    2
  • UPC_NO
    662909404138

Descripción general

Descripción del fabricante
WW4033J/3XL VERDE LIMA FLUORESCENTE/W
  • Poliéster ligero con revestimiento de PU impermeable
  • Rayas reflectantes plateadas de 2"
  • 5 cierre frontal a presión
  • 2 bolsillos delanteros con solapa y cierres a presión para guardar objetos de valor
  • Cuello de pana para mayor comodidad
  • Capucha extraíble con cierres a presión y correa para la barbilla para un ajuste seguro

También puede gustarle