Especificaciones
Dimensiones
- Altura27.94 cm
- Longitud33.02 cm
- Tamaño4XL
- Peso5 kg
- Ancho27.94 cm
Detalles
- Clase ANSIR3
- ColorAmarillo de alta visibilidad
- Descripción de construcciónCollar de pana resistente al agua
- DescripciónIdeal para construcción, municipios, astilleros y cualquier lugar donde se necesite ropa de alta visibilidad.
- Tipo de prenda4XL
- Alta visibilidadSí
- Tipo de campanaCapucha extraíble
- Número de Upc del fabricante662909404145
- Número de subdivisiones2
- UPC_NO662909404145
Descripción general
- Poliéster ligero con revestimiento de PU impermeable
- Rayas reflectantes plateadas de 2"
- 5 cierre frontal a presión
- 2 bolsillos delanteros con solapa y cierres a presión para guardar objetos de valor
- Cuello de pana para mayor comodidad
- Capucha extraíble con cierres a presión y correa para la barbilla para un ajuste seguro
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación